CHF 387.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 8.2 kN |
Statische Belastung | 3.35 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 43000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 63000 rpm |