FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7002-E-T-P4S-UM-L074

  • ERIKS:14179853
  • Hersteller:038683032-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.9 kN
Statische Belastung
2.31 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
45000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
70000 rpm