CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 6.1 kN |
Statische Belastung | 2.41 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 53000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 80000 rpm |
CHF 161.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026