FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7002-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833314
  • Hersteller:191498830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
2.41 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
53000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
80000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7002 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759280
  • Manufacturer:7002 CDGA/P4A

CHF 156.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026