FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7002-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624950
  • Hersteller:019149875-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
2.41 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
53000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
80000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7002 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002680
  • Manufacturer:7002 CD/P4ADGA

CHF 321.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026