CHF 369.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 4.45 kN |
Statische Belastung | 1.75 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 53000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 85000 rpm |
CHF 328.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026