FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7001-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624946
  • Hersteller:038519348-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
4.65 kN
Statische Belastung
1.83 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
60000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
90000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7001 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174074
  • Manufacturer:7001 CDGB/P4A

CHF 160.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026