FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7001-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12053432
  • Hersteller:0167274950000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
4.65 kN
Statische Belastung
1.83 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
60000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
90000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7001 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002675
  • Manufacturer:7001 CDGA/P4A

CHF 155.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026