CHF 358.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 387.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 4.65 kN |
Statische Belastung | 1.83 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 60000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 90000 rpm |
CHF 318.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026