FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7000-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624943
  • Hersteller:038584611-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
3.95 kN
Statische Belastung
1.41 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
60000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
95000 rpm