CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 4.1 kN |
Statische Belastung | 1.47 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 67000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 100000 rpm |
CHF 161.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026