FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7000-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12624940
  • Hersteller:016727487-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7000 CDGA/P4A

  • ERIKS:12121614
  • Manufacturer:7000 CDGA/P4A

CHF 156.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026