FAG

FAG Gehäusering, FRM Serie, 270 mm OD, 30.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:14179084
  • Hersteller:038377551-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Typ
Housing ring
Innenbreite
30.5 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
30.5 mm
Material
Stahl