FAG

FAG Gehäusering, FRM Serie, 260 mm OD, 20.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:14179083
  • Hersteller:038377535-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Typ
Housing ring
Innenbreite
20.5 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
20.5 mm
Material
Stahl