FAG

FAG Gehäusering, FRM Serie, 250 mm OD, 28 mm WD, Stahl

  • ERIKS:14179082
  • Hersteller:038377527-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Typ
Housing ring
Innenbreite
28 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl