FAG

FAG Gehäusering, FRM Serie, 230 mm OD, 25 mm WD, Stahl

  • ERIKS:14179081
  • Hersteller:038377500-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Typ
Housing ring
Innenbreite
25 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl