FAG

FAG Gehäusering, FRM Serie, 215 mm OD, 23 mm WD, Stahl

  • ERIKS:14179080
  • Hersteller:038377497-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Typ
Housing ring
Innenbreite
23 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl