FAG

FAG Gehäusering, FRM Serie, 215 mm OD, 19.5 mm WD, Stahl

  • ERIKS:14179079
  • Hersteller:038377489-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FRM
Typ
Housing ring
Innenbreite
19.5 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
19.5 mm
Material
Stahl