CHF 210.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | FEELER-GAUGE |
Klingenlänge | 300 mm |
Anzahl Blätter | 23 |
Messbereich unterer Wert | 0.03 mm |
Messbereich oberer Wert | 0.5 mm |
CHF 94.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026