FAG

FAG Fühlerlehren FEELER-GAUGE-100

  • ERIKS:12770301
  • Hersteller:039056899-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
FEELER-GAUGE
Klingenlänge
100 mm
Anzahl Blätter
13
Messbereich unterer Wert
0.03 mm
Messbereich oberer Wert
0.2 mm