FAG

FAG Flanschlagergehäuse quadratisch F522-WB-L

  • ERIKS:11668432
  • Hersteller:038383080-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 997.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'078.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-WB-L
Außenmaß Lager
200 mm
Bauform
Vierkant
Länge
270 mm
Höhe
270 mm
Breite
128 mm
Höhe Achse
135 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 20
Mittenabstand Befestigungslöcher
310 mm
Material Gehäuse
Grauguss