CHF 997.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'078.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | F5..-WA-L |
Außenmaß Lager | 200 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 270 mm |
Höhe | 270 mm |
Breite | 128 mm |
Höhe Achse | 135 mm |
Fußbreite | 0 mm |
Sockelhöhe | 30 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Gewindemaß metrisch | M 20 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 310 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |