FAG

FAG Flanschlagergehäuse quadratisch F522-B-L

  • ERIKS:11668430
  • Hersteller:016728874-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 964.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'042.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-B-L
Außenmaß Lager
200 mm
Bauform
Vierkant
Länge
270 mm
Höhe
270 mm
Breite
137 mm
Höhe Achse
135 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Gewindemaß metrisch
M 20
Mittenabstand Befestigungslöcher
310 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 522 B

  • ERIKS:23764631
  • Manufacturer:FNL 522 B

CHF 1'069.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'156.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026