FAG

FAG Flanschlagergehäuse quadratisch F522-A-L

  • ERIKS:12626407
  • Hersteller:038438810-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 964.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'042.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-A-L
Außenmaß Lager
200 mm
Bauform
Vierkant
Länge
270 mm
Höhe
270 mm
Breite
128 mm
Höhe Achse
135 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Gewindemaß metrisch
M 20
Mittenabstand Befestigungslöcher
310 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 522 A

  • ERIKS:23764630
  • Manufacturer:FNL 522 A

CHF 1'069.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'156.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026