CHF 791.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 855.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | F5..-B-L |
Außenmaß Lager | 180 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 250 mm |
Höhe | 250 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe Achse | 125 mm |
Fußbreite | 0 mm |
Sockelhöhe | 30 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Gewindemaß metrisch | M 20 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 280 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 959.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'037.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026