FAG

FAG Flanschlagergehäuse quadratisch F516-B-L

  • ERIKS:11668425
  • Hersteller:038383063-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-B-L
Außenmaß Lager
140 mm
Bauform
Vierkant
Länge
196 mm
Höhe
196 mm
Breite
110 mm
Höhe Achse
98 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Gewindemaß metrisch
M 16
Mittenabstand Befestigungslöcher
215 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 516 B

  • ERIKS:23764625
  • Manufacturer:FNL 516 B

CHF 422.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026