CHF 470.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 508.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | F5..-B-L |
Außenmaß Lager | 130 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 190 mm |
Höhe | 190 mm |
Breite | 104 mm |
Höhe Achse | 95 mm |
Fußbreite | 0 mm |
Sockelhöhe | 25 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Gewindemaß metrisch | M 16 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 215 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 391.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026