FAG

FAG Flanschlagergehäuse quadratisch F515-A-L

  • ERIKS:11668422
  • Hersteller:019167342-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-A-L
Außenmaß Lager
130 mm
Bauform
Vierkant
Länge
190 mm
Höhe
190 mm
Breite
97 mm
Höhe Achse
95 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Gewindemaß metrisch
M 16
Mittenabstand Befestigungslöcher
215 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FNL 515 A

  • ERIKS:23764622
  • Manufacturer:FNL 515 A

CHF 391.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026