FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F513-WB-L

  • ERIKS:11668421
  • Hersteller:038383047-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-WB-L
Außenmaß Lager
120 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
219 mm
Höhe
198 mm
Breite
87 mm
Höhe Achse
75 mm
Sockelhöhe
16 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 12
Mittenabstand Befestigungslöcher
190 mm
Material Gehäuse
Grauguss