FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F512-WB-L

  • ERIKS:11668418
  • Hersteller:038383020-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-WB-L
Außenmaß Lager
110 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
206 mm
Höhe
185 mm
Breite
84 mm
Höhe Achse
70 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
16 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 12
Mittenabstand Befestigungslöcher
180 mm
Material Gehäuse
Grauguss