FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F512-B-L

  • ERIKS:11668417
  • Hersteller:038383012-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-B-L
Außenmaß Lager
110 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
206 mm
Höhe
185 mm
Breite
78 mm
Höhe Achse
70 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
16 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 12
Mittenabstand Befestigungslöcher
180 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 512 B

  • ERIKS:23764619
  • Manufacturer:FNL 512 B

CHF 331.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026