FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F511-WA-L

  • ERIKS:11668414
  • Hersteller:038382989-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-WA-L
Außenmaß Lager
100 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
190 mm
Höhe
170 mm
Breite
77 mm
Höhe Achse
65 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
16 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 12
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Material Gehäuse
Grauguss