Eriks
FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F511-A-L

  • ERIKS:11668413
  • Hersteller:038438720-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-A-L
Außenmaß Lager
100 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
190 mm
Höhe
170 mm
Breite
71 mm
Höhe Achse
65 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
16 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 12
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 511 A

  • ERIKS:23764617
  • Manufacturer:FNL 511 A

CHF 302.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.10.2026