FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F509-WB-L

  • ERIKS:11668412
  • Hersteller:038382954-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-WB-L
Außenmaß Lager
85 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
180 mm
Höhe
160 mm
Breite
74 mm
Höhe Achse
60 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
15 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 12
Mittenabstand Befestigungslöcher
160 mm
Material Gehäuse
Grauguss