CHF 187.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | F5..-WA-L |
Außenmaß Lager | 85 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 180 mm |
Höhe | 160 mm |
Breite | 69 mm |
Höhe Achse | 60 mm |
Fußbreite | 0 mm |
Sockelhöhe | 15 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Gewindemaß metrisch | M 12 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 160 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |