FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F508-WB-L

  • ERIKS:12626380
  • Hersteller:038382938-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-WB-L
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
160 mm
Höhe
143 mm
Breite
71 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Material Gehäuse
Grauguss