CHF 154.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | F5..-B-L |
Außenmaß Lager | 80 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 160 mm |
Höhe | 143 mm |
Breite | 66 mm |
Höhe Achse | 54 mm |
Fußbreite | 0 mm |
Sockelhöhe | 12 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Gewindemaß metrisch | M 12 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 140 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 240.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026