FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F507-WA-L

  • ERIKS:12626375
  • Hersteller:038438666-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-WA-L
Außenmaß Lager
75 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
145 mm
Höhe
130 mm
Breite
63 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Material Gehäuse
Grauguss