FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F506-WA-L

  • ERIKS:11668406
  • Hersteller:038382911-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-WA-L
Außenmaß Lager
62 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
130 mm
Höhe
117 mm
Breite
55 mm
Höhe Achse
44 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
12 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M10
Mittenabstand Befestigungslöcher
116 mm
Material Gehäuse
Grauguss