FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F505-A-L

  • ERIKS:11668404
  • Hersteller:038382890-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F5..-A-L
Außenmaß Lager
52 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
110 mm
Höhe
100 mm
Breite
50 mm
Höhe Achse
38 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
10 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M10
Mittenabstand Befestigungslöcher
96 mm
Material Gehäuse
Grauguss