FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F11209

  • ERIKS:12626361
  • Hersteller:038382873-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F112
Außenmaß Lager
85 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
180 mm
Höhe
160 mm
Breite
62.5 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Material Gehäuse
Grauguss