FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F11208

  • ERIKS:11668402
  • Hersteller:038382865-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 203.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 220.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F112
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
160 mm
Höhe
143 mm
Breite
60 mm
Höhe Achse
54 mm
Fußbreite
0 mm
Sockelhöhe
12 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 12
Mittenabstand Befestigungslöcher
140 mm
Material Gehäuse
Grauguss