CHF 156.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | F112 |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 130 mm |
Höhe | 117 mm |
Breite | 49 mm |
Höhe Achse | 44 mm |
Fußbreite | 0 mm |
Sockelhöhe | 12 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Gewindemaß metrisch | M10 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |