FAG

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F11204

  • ERIKS:12626357
  • Hersteller:038382822-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
F112
Außenmaß Lager
47 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
105 mm
Höhe
92 mm
Breite
42 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Material Gehäuse
Grauguss