FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Spannhülsen-Befestigung UKFC215-J7

  • ERIKS:14137378
  • Hersteller:082306460-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
65 mm
Höhe
220 mm
Außendurchmesser
220 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130.1 mm
Lochkreisdurchmesser
184 mm
Lager
UK215
Gehäuse
FC215
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44500 N