FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Spannhülsen-Befestigung UKFC213-J7

  • ERIKS:14182793
  • Hersteller:082345678-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
60 mm
Höhe
205 mm
Außendurchmesser
205 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
120.2 mm
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Lager
UK213
Gehäuse
FC213
Dynamische Belastung
61000 N
Statische Belastung
40000 N