Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Spannhülsen-Befestigung UKFC211-J7

  • ERIKS:14182791
  • Hersteller:082345562-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
185 mm
Außendurchmesser
185 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
106.1 mm
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Lager
UK211
Gehäuse
FC211
Dynamische Belastung
46000 N
Statische Belastung
29000 N