CHF 97.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UKFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Durotect BS |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Höhe | 165 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 97.6 mm |
Lochkreisdurchmesser | 138 mm |
Lager | UK210 |
Gehäuse | FC210 |
Dynamische Belastung | 37500 N |
Statische Belastung | 23200 N |