FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Spannhülsen-Befestigung UKFC208-J7

  • ERIKS:14182788
  • Hersteller:082345074-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
35 mm
Höhe
145 mm
Außendurchmesser
145 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
84.8 mm
Lochkreisdurchmesser
120 mm
Lager
UK208
Gehäuse
FC208
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N