Eriks
FAG

FAG Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Spannhülsen-Befestigung UKFC207-J7

  • ERIKS:14182787
  • Hersteller:082344949-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UKFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Durotect BS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
135 mm
Außendurchmesser
135 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
77.8 mm
Lochkreisdurchmesser
110 mm
Lager
UK207
Gehäuse
FC207
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
15300 N